Phoenix Contact Printed-Circuit Board Connector PCC Series

Sebelum PPN:
Rp929.900 - Rp1.899.900
Spesifikasi
Number of Rows1
Pitch (mm)7.62
Brief Article DescriptionPCB connector
Connector SystemPOWER COMBICON 4
LockingWithout
Range of ArticlesPCC 4/..-ST
Type of ContactFemale connector

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan