Phoenix Contact Printed-Circuit Board Connector PCC Series 1731866 PCC4/ 3-ST-7,62 BK 1pack(50pcs)

#Nomor SKU S028690627
Wishlist
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1731866
Unit 1pack(50pcs)
Number of Rows 1
Number of Connections 3
Number of Positions 3
Pitch (mm) 7.62
Brief Article Description PCB connector
Connector System POWER COMBICON 4
Type of Contact Female connector
Range of Articles PCC 4/..-ST
Locking Without
Number of Potentials 3
Berat (Kg) 342.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 September 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk pada halaman ini hanya sebagai gambaran dari produk namun dengan versi 5-posisi pada produk
Feature
PCB connector, nominal cross section: 4 mm², color: black, nominal current: 20 A, rated voltage (III/2): 1000 V, contact surface: Tin, type of contact: Female connector, number of potentials: 3, Number of rows: 1, Number of positions per row: 3, number of connections: 3, product range: PCC 4/..-ST, pitch: 7.62 mm, connection method: Crimp connection, conductor/PCB connection direction: 0 °, Locking clip: - Locking clip, plug-in system: POWER COMBICON 4, Locking: without, mounting: without, type of packaging: packed in cardboard

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan