Phoenix Contact Tool SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 1pack(5pcs)

#Nomor SKU S028612131
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50
Unit 1pack(5pcs)
Type Bladed
Color Silver
Material Steel
Length (B) (mm) 50
Blade Height 50
Test Standard DIN 3126
Blade thickness 0.6
Blade Width 3.5
Part Number 1212605
Berat (Kg) 36.7
Tanggal Produk Terdaftar 29 September 2021
Terakhir Diperbaharui 15 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Foto produk pada halaman ini hanya sebagai gambaran dengan versi SF-BIT-SLS 0,6x3,5
Feature
Screw bit, bladed, graded, E6.3-1/4" drive, for test socket screws, size: 0.6 x 3.5 x 50 mm, hardened, suitable for holder according to DIN 3126-F6.3/ISO 1173

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan