Phoenix Contact Screw Plug (Penutup Drat) A-EXSH-M50-68L-S-S 1pack(2pcs)

#Nomor SKU S028600879
Wishlist
Rp5.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A-EXSH-M50-68L-S-S
Unit 1pack(2pcs)
Degree of Protection (IP) IP66 (using the corresponding A-SEW-...P-W flat gasket)
Operating Ambient Temperature (°C) -60 to 130
Length (mm) 24
Length Without Connecting Thread (mm) 9
Connecting Thread Diameter (mm) 50.0
Hexagon Angular Dimension (mm) 60.5
Length of The Connecting Thread (mm) 15
Wrench Size Union Nut (mm) 55
Thread Pitch (mm) 1.5
Part Number 1411114
Berat (Kg) 44.4
Tanggal Produk Terdaftar 29 September 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Screw plug, cable gland material: Stainless steel 316L, application: Ex, connecting thread: M50 x 1.5, color: silver

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan