Phoenix Contact Rj45 Coupling VS-08-BU-RJ45/BU 1pack(5pcs)

#Nomor SKU S028594147
Wishlist
Rp559.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pack(5pcs)
Operating Ambient Temperature (°C) -20 to 70
Storage/Transport Ambient Temperature (°C) -40 to 85
Flammability Rating According To Ul 94 V0
Degree of Pollution 2
Overvoltage Category II
Contact Carrier Material ABS
Contact Material Copper alloy
Number of Slots 1
Contact Surface Material Gold
Berat (Kg) 47.6
Tanggal Produk Terdaftar 29 September 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
RJ45 coupling, degree of protection: IP20, number of positions: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Fiberglass, PBT, Keystone

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan