Phoenix Contact Rj45 Coupling

Sebelum PPN:
Rp499.900 - Rp899.900
Spesifikasi
Flammability Rating According To Ul 94V0
Degree of Pollution2
Contact Surface MaterialGold

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
RJ45 coupling, degree of protection: IP20, number of positions: 8, 1 Gbps, CAT5 (IEC 11801:2002), material: Fiberglass, PBT, Keystone

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan