ZOYI Digital Clamp Meter ZT-QB9 600V 1unit

#Nomor SKU S028584360
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ZT-QB9
Unit 1unit
Size (mm) 172x64x32
AC/DC Current (A) 600/600
Resistance (MΩ) 60
Capacitance (mF) 60
Frequency (MHz) 1
Temperature (°C) -30-1000 (-22°F-1832°F)
Voltage (V) 600 (AC); 600 (DC)
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 29 September 2021
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan