ZOYI Digital Socket Tester ZT-E8 1unit
Rp199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ZT-E8 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Size (mm) | 65x65x60 |
| Work Voltage (V) | 2.6-3.3 |
| Test Voltage Range (V/Hz) | 0.1-250/40-1000 |
| Working Temperature (°C) | 0-40 |
| Work Humidity | 20%-75%RH |
| RCD Current (mA) | >30 |
| RCD Work Voltage (V) | 220 ±20 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 September 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan