ZOYI Digital Socket Tester ZT-E6 1unit

#Nomor SKU S028584100
Wishlist
Rp199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ZT-E6
Unit 1unit
Size (mm) 65x65x60
Work Voltage (V) 2.6-3.3
Test Voltage Range (V/Hz) 0.1-250/40-1000
Working Temperature (°C) 0-40
Work Humidity 20%-75%RH
RCD Current (mA) >30
RCD Work Voltage (V) 220 ±20
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 29 September 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait