Federal Kabel Power Cable NYY (Cu/PVC/PVC) Series (Kabel Listrik) NYY 0.6/1KV Black 3x4mm 1roll(100m)
Rp5.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | NYY 0.6/1KV |
|---|---|
| Unit | 1roll(100m) |
| Core x Size (mm²) | 3x4 |
| Color | Black |
| Nominal Cross Section Area (mm²) | 4 |
| Number of Cores | 3 |
| Length (m) | 100 |
| Berat (Kg) | 27.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 September 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 05 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Power cable indoors and outdoors or burried in the ground, for power stations, industry and switchgear as well as for urban supply networks, where mechanical damages are not to be expected.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Series%20(Kabel%20Listrik)/Federal%20Kabel%20Power%20Cable%20NYY%20(Cu%2FPVC%2FPVC)%20Series%20(Kabel%20Listrik)%20NYY%200_6%2F1KV%20Black%203x4mm%201roll(100m)/nqS028582854-1.jpg)