Federal Kabel Power Cable NYAF (Cu/PVC-f) Series 1-Core 4mm² (Kabel Listrik) NYAF 0.6/1kV (105C) Yellow 1roll(100m)

#Nomor SKU S028581550
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NYAF 0.6/1kV (105C)
Unit 1roll(100m)
Core x Size (mm²) 1x4
Color Yellow
Nominal Cross Section Area (mm²) 4
Number of Cores 1
Length (m) 100
Berat (Kg) 6.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 September 2021
Terakhir Diperbaharui 05 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Single core insulated conductor, without sheath, for general purposes. Suitable for fixed protected installation, or on, lighting or control gear for rated voltages up to 0.6/1 kV. Installation in surface mounted or embedded conduits, or similar closed systems.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait