Cosmostar Airless Sprayer Atlas Hulk Series A0110-CS 10inch 1set
Rp78.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | A0110-CS |
|---|---|
| Unit | 1set |
| Air Motor Diameter (inch) | 10 (ATLAS) |
| Pressure Ratio (Fluid to Air) | 45:1 |
| Max. Fluid Working Pressure (Bar) | 360 (5220Psi) |
| Max. Air Input Pressure (Bar) | 8.0 (116Psi) |
| Max. Volume Flow Rate (L/m) | 15 (4.0Gpm) |
| Volume per Cycle (cc) | 250 |
| Max. Recommended Pump Speed (Cfm) | 60 |
| Air Inlet Size (inch) | 3/4 PT |
| Fluid Inlet Size (inch) | 1 PT |
| Fluid Outlet Size (inch) | 1/4 PT |
| Berat (Kg) | 80.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 September 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Seri COSMOSTAR ATLAS 10inchi dengan tampilan baru dan pompa yang lebih bertenaga. Teknologi baru dan pompa berkualitas tinggi kami memberikan Anda kinerja hebat dan pompa yang bertenaga powerful.
Pompa ATLAS mudah dirakit dan dibongkar yang sangat membantu saat melakukan perawatan dan pemecahan masalah. Seri COSMOSTAR ATLAS 10 inci yang baru dengan tampilan baru dan pompa yang lebih bertenaga. Teknologi baru dan pompa berkualitas tinggi kami memberi Anda kinerja hebat dan pompa bertenaga. Pompa ATLAS mudah dirakit dan dibongkar yang sangat membantu saat melakukan perawatan dan pemecahan masalah.
COSMOSTAR ATLAS sangat andal dan cocok di lingkungan yang paling sulit. Ini dapat menangani cairan yang sangat kental yang membutuhkan rasio tekanan ekstrem, dan laju aliran tinggi. COSMOSTAR ATLAS Airless Sprayer dengan motor dan pompa berkualitas tinggi adalah jawaban untuk aplikasi tugas berat Anda.
Pompa ATLAS mudah dirakit dan dibongkar yang sangat membantu saat melakukan perawatan dan pemecahan masalah. Seri COSMOSTAR ATLAS 10 inci yang baru dengan tampilan baru dan pompa yang lebih bertenaga. Teknologi baru dan pompa berkualitas tinggi kami memberi Anda kinerja hebat dan pompa bertenaga. Pompa ATLAS mudah dirakit dan dibongkar yang sangat membantu saat melakukan perawatan dan pemecahan masalah.
COSMOSTAR ATLAS sangat andal dan cocok di lingkungan yang paling sulit. Ini dapat menangani cairan yang sangat kental yang membutuhkan rasio tekanan ekstrem, dan laju aliran tinggi. COSMOSTAR ATLAS Airless Sprayer dengan motor dan pompa berkualitas tinggi adalah jawaban untuk aplikasi tugas berat Anda.
Description
The new COSMOSTAR ATLAS 10 inch series with new outlook and more powerful pump. Our new technology and high quality pump gives you a great performance and powerful pump
ATLAS pump is easy to assemble and disassemble which really helpful when doing maintenance and troubleshooting.The new COSMOSTAR ATLAS 10 inch series with new outlook and more powerful pump. Our new technology and high quality pump gives you a great performance and powerful pump. ATLAS pump is easy to assemble and disassemble which really helpful when doing maintenance and troubleshooting.
COSMOSTAR ATLAS is highly reliable and suited in the harshest environment. It can handle extremely viscous fluids which needed extreme pressure ratio, and high flow rate. COSMOSTAR ATLAS Airless Sprayer with high quality motor and pump is the answer for your heavy-duty spray applications.
ATLAS pump is easy to assemble and disassemble which really helpful when doing maintenance and troubleshooting.The new COSMOSTAR ATLAS 10 inch series with new outlook and more powerful pump. Our new technology and high quality pump gives you a great performance and powerful pump. ATLAS pump is easy to assemble and disassemble which really helpful when doing maintenance and troubleshooting.
COSMOSTAR ATLAS is highly reliable and suited in the harshest environment. It can handle extremely viscous fluids which needed extreme pressure ratio, and high flow rate. COSMOSTAR ATLAS Airless Sprayer with high quality motor and pump is the answer for your heavy-duty spray applications.
Fitur
Fitur dan Keuntungan- Teknologi terbaru dari motor udara
- Rasio tekanan yang lebih tinggi untuk aliran yang lebih tinggi
- Garis yang lebih panjang dan atomisasi yang lebih baik
- Penyemprotan luas dan pelapisan area tertutup
- Perawatan sederhana pada bagian cairan
Feature
Features and Benefits- The newest technology of air motor
- Higher pressure ratio for higher flows
- Longer lines and better atomization
- Wide spraying and coating covered area
- Simple maintenance on fluid section
Kegunaan
Aplikasi\n- Kelautan dan galangan kapal\n- Di lepas pantai\n- Kereta rel dan kendaraan pengangkut lainnya Pabrik kimia dan petrokimia\n- Fasilitas pekerjaan umum\n- Pabrik pulp dan kertas\n- Fasilitas tenaga nuklir dan konvensional\n- Saluran pipa\n- Logam dan pertambanganUse
Application\n- Marine and shipyard\n- Off-shore\n- Rail cars and other transport vehicles \n- Chemical and petrochemical plants\n- Public works facilities\n- Pulp and paper mills\n- Nuclear and conventional power facilities\n- Pipeline\n- Metals and miningKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan