Airtac Hose Polyurethane Tube (Selang PU) Random Color 6x4mm 1roll (100m)

#Nomor SKU S028567622
Wishlist
Rp929.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll (100m)
Tubing OD (mm) 6
Tube Inner Diamater (mm) 4
Wall Thickness (mm) 1
Package Length(m) 100
Working Pressure (MPa) 1 (at 23°C)
Burst Pressure (MPa) 3 (at 23°C)
Bend Radius (mm) 15
Temperature (°C) -20-70
Color Random Color
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 25 September 2021
Terakhir Diperbaharui 05 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan

- Barang yang dikirim ke Customer adalah warna acak dan tidak bisa memilih warna tertentu
- Barang yang dikirim tergantung kondisi stok warna yang tersedia
Warning

- Product with Random Color will be deliver to customer and customer can not choose any specific Color
- Products will be deliver depends on Color stock availability condition)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan