Airtac Hose Nylon Tube (Selang Nilon) Clear 10x7.5mm 1roll (100m)

#Nomor SKU S028567592
Wishlist
Rp4.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1roll (100m)
Tubing OD (mm) 10
Tube Inner Diamater (mm) 7.5
Wall Thickness (mm) 1.25
Package Length(m) 100
Working Pressure (MPa) 1.5 (at 23°C)
Burst Pressure (MPa) 5 (at 23°C)
Bend Radius (mm) 75
Temperature (°C) -40-70
Color Clear
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 25 September 2021
Terakhir Diperbaharui 05 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait