Transcend 2.5inch SSDs SATA III 6Gb/s SSD230S TS1TSSD230S 1TB 1unit

#Nomor SKU S028513391
Wishlist
Rp6.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TS1TSSD230S
Unit 1unit
Capacity (gb) 1000
Dimensions (mm) 100x69.85x6.8
Weight (g) 53
Flash Type 3D NAND flash
Operating Temperature (°C) 0 to 70
Operating Voltage 5V±5%
Sequential Read/Write (MBps) up to 560/500
4K Random Read/Write (IOPS) up to 85,000/85,000
Terabytes Written (TBW) 560
Mean Time Between Failure (hour) 2000000
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 16 September 2021
Terakhir Diperbaharui 15 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Transcend's SATA III 6Gb/s SSD230S uses the latest 3D NAND technology that features vertical, stacked expansion of storage cells. By using high-quality flash memory and enhanced firmware algorithms, the SSD230S delivers greater performance and reliability.
Feature
- 3D expansion to break through limits
- Performance boost for everyday computing
- Guaranteed endurance and reliability
- A better choice than HDD

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait