EZREN Multimeter Digital (Multitester) DT-9205A 1pc
Rp139.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DT-9205A |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Color | Red |
| DC Voltage | 200mV-2V-20V-200V-1000V ± 3% |
| AC Voltage | 200mV-2V-20V-200V-750V ± 3% |
| DC Current | 20mA-200mA-20A ± 3% |
| Backwitch | 2m-20m-200m-20A ± 3% |
| Measurement of Resistance (ohm) | 200-2k-20k-200k-2M-20MΩ-200MΩ ± 3% |
| Capacitance Measurement F. | 20nF-200nF-2uF-200uF ± 3% |
| Mu- || Power Measurement -1.5V | Socket Measurement Needs to Accept (MA) |
| Continuity Examination (Buzzer) | Yes (a decrease in advanced pressure) |
| 3 1/2 LCD Screen | Count 1999 |
| Diode Measurement | Yes |
| Tertiary Tube Measurement | Yes |
| Firewire Discrimination | Yes |
| Overload Protection | Yes |
| Low Voltage Symbol Display | Yes |
| Automatic Shutdown Function | Yes (about 15 minutes) |
| Drive Power | Battery 9V |
| Product Size (mm/inch) | 180x90x35/7.09x3.54x1.38 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 September 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Paket:
- 1 X Digital Multimeter
- 2 X Garis Tes
- 1 X Panduan Pengguna
- 1 X Digital Multimeter
- 2 X Garis Tes
- 1 X Panduan Pengguna
Peringatan
Karena Untuk monitor yang berbeda dan efek cahaya, warna sebenarnya dari item mungkin sedikit berbeda dari warna yang ditunjukkan pada gambar.Terima kasih! Perkenankan penyimpangan pengukuran 1-3mm karena pengukuran manual.Fitur
- Tampilan sudut besar, mudah dibaca.- Desain anti-bakar lengkap.
- Dengan lengan tahan guncangan PVC.
- Dengan sekring ganda, aman dan andal.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/EZREN%20Multimeter%20Digital%20(Multitester)%20DT-9205A%201pc/jgS028508700-2.jpg)