INGCO Cordless Grass Trimmer Lithium Ion CGTLI20018 1unit

#Nomor SKU S028503613
Wishlist
Rp809.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CGTLI20018
Unit 1unit
Voltage (V) 20
No Load Speed (rpm) 8200
Cutting Diameter (mm) 300
Line diameter (mm) twisted 1.6
Line Length (m) 5
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 10 September 2021
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
INGCO P20S String Grass Trimmer // Mesin Cordless Potong Pemotong Rumput Senar Baterai
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan