INGCO Cordless Circular Saw Lithium Ion (Mesin Gergaji Bundar Baterai) CSLI1651 1unit

#Nomor SKU S028503552
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CSLI1651
Unit 1unit
Voltage (V) 20
No Load Speed (rpm) 4600
Blade Diameter (mm) 165
Cutting Capacity (mm) 45°: 38, 90°: 55
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 3.3
Tanggal Produk Terdaftar 10 September 2021
Terakhir Diperbaharui 11 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
INGCO P20S Cordless Circular Saw (6 1/2inch) // Gergaji Serkel Kayu

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan