MZ Round Bar/Steel Bar 10mmx3m 1pack(10pcs)

#Nomor SKU S028488699
Wishlist
Rp469.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pack(10pcs)
Diameter (mm) 10
Material CarbonSteel 1008
Tensile Strength (N/mm²) 400 - 510
Length (mm) 3000
Berat (Kg) 1.8
Tanggal Produk Terdaftar 07 September 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan