Cooler Master CPU Liquid Coolers MasterLiquid ML240L V2 RGB 1unit
Rp1.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MasterLiquid ML240L V2 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Product Number | MLW-D12M-A18PC-R2, MLW-D24M-A18PC-R2 |
| Exterior Color | Black |
| CPU Socket | LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1 |
| Radiator Material | Aluminium |
| Radiator Dimensions (mm) | 157x119.6x27.2 |
| Pump Dimensions | 79.9x76x47.1 |
| Pump MTTF | 70000 Hours |
| Pump Noise Level (dBA) | < 15 |
| Power Connector | 3-Pin |
| Pump Rated Voltage (V) | DC 12 |
| Power Consumption Pump (W) | 2.36 (LED 2.21W) |
| Fan Dimensions (LxWxH) (mm) | 120x120x25 |
| Fan Quantity | 1 PCS, 2 PCS |
| Fan LED | RGB |
| Fan Speed (rpm) | 650-1800 ± 10% |
| Fan Airflow (CFM) | 62 (Max) |
| Fan Noise Level (dBA) | 8-27 |
| Fan Pressure (mmH₂O) | 2.5 |
| Fan Life Expectancy | 160000 Hours |
| Fan Power Connector | 4-Pin |
| Berat (Kg) | 2.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 September 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 July 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Teknologi gaming terbaik dalam rancangan canggih ultra tipis. Dapat sepenuhnya dikustomisasi, dilengkapi dengan LIGHTSYNC RGB dan tombol G khusus. Dibuat untuk gameplay berkinerja tinggi dengan switch mechanical GL yang sederhana dalam variasi clicky, tactile, dan linear. Nikmati G813 dan mainkan dimensi berikutnya.
ISI KEMASAN
- G813 LIGHTSYNC RGB mechanical keyboard
- Dokumentasi pengguna
Onboard Memory:
- 2 Profil Pencahayaan
- 3 Profil Makro Tombol G
Fitur Lainnya:
- LIGHTSYNC RGB, pencahayaan per tombol
- 5 Tombol G Khusus
- Kontrol media khusus dan edgeless volume wheel
PERSYARATAN
- Windows® 7 atau versi terbaru
- macOS® 10.11 atau versi terbaru
- 2x port USB (1x keyboard, 1x USB passthrough port)
- (Opsional) Akses internet untuk Logitech G HUB software4Fitur terbaik memerlukan Logitech G HUB Gaming Software, tersedia untuk di-download di logitechg.com/GHUB
NOMOR SUKU CADANG
- 920-009098
ISI KEMASAN
- G813 LIGHTSYNC RGB mechanical keyboard
- Dokumentasi pengguna
Onboard Memory:
- 2 Profil Pencahayaan
- 3 Profil Makro Tombol G
Fitur Lainnya:
- LIGHTSYNC RGB, pencahayaan per tombol
- 5 Tombol G Khusus
- Kontrol media khusus dan edgeless volume wheel
PERSYARATAN
- Windows® 7 atau versi terbaru
- macOS® 10.11 atau versi terbaru
- 2x port USB (1x keyboard, 1x USB passthrough port)
- (Opsional) Akses internet untuk Logitech G HUB software4Fitur terbaik memerlukan Logitech G HUB Gaming Software, tersedia untuk di-download di logitechg.com/GHUB
NOMOR SUKU CADANG
- 920-009098
Description
New Generation Dual Chamber Pump
Enlarged Surface Area on Radiator
New SickleFlow 120 RGB
Reinforced Sealing for Anti-Leaking Prevention
Enlarged Surface Area on Radiator
New SickleFlow 120 RGB
Reinforced Sealing for Anti-Leaking Prevention
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan