Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp1.899.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Radiator Material | Aluminium |
|---|---|
| Fan Dimensions (LxWxH) (mm) | 120x120x25 |
| Pump MTTF | 70000 Hours |
| Pump Rated Voltage (V) | DC 12 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kekuatanmu, kendalimu. Taklukkan MOBA, MMO, dan Battle Royale gameplay dengan G604 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse yang dirancang secara strategis. 15 kendali yang dapat diprogram bergabung kekuatan dengan konektivitas dual LIGHTSPEED ultra-cepat dan sensor HERO 25K terbaik di kelasnya. Mouse ini bisa menjadi senjata multifaset yang memungkinkanmu bermain lebih lama, lebih baik, dan mewujudkan strategimu.
ISI KEMASAN
- G604 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse
- LIGHTSPEED wireless receiver
- Kabel perpanjangan receiver USB
- Baterai AA
- Dokumentasi pengguna
KETANGGAPAN
- Format data USB: 16 bit/axis
- Report rate LIGHTSPEED Wireless: 1.000 Hz (1 md)
- Report rate Bluetooth: 88-133 Hz (7,5-11,25 md)
- Mikroprosesor: 32-bit ARM
DAYA TAHAN BATERAI (DAPAT DIISI ULANG)4DAYA TAHAN BATERAI MUNGKIN BERVARIASI, BERDASARKAN KONDISI PENGGUNA DAN KOMPUTASI.
- Mode LIGHTSPEED: hingga maksimal 240 jam (non-stop gaming)
- Mode Bluetooth hingga maksimal 5,5 bulan (penggunaan standar)
PERSYARATAN
- Mode LIGHTSPEED: Port USB dan Windows® 7 atau versi terbaru, macOS® 10.12 atau versi terbaru, Chrome OS™ atau Android™ 3.2 atau versi terbaru
- Mode Bluetooth Perangkat berkemampuan Bluetooth dengan Windows 8 atau versi terbaru, macOS X 10.12 atau versi terbaru, Chrome OS, atau Android 5.0 atau versi terbaru
- Akses internet untuk mendownload Logitech G HUB software5Fitur terbaik memerlukan Logitech G HUB, tersedia untuk diunduh di logitechG.com/downloads
NOMOR SUKU CADANG
- 910-005651
ISI KEMASAN
- G604 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse
- LIGHTSPEED wireless receiver
- Kabel perpanjangan receiver USB
- Baterai AA
- Dokumentasi pengguna
KETANGGAPAN
- Format data USB: 16 bit/axis
- Report rate LIGHTSPEED Wireless: 1.000 Hz (1 md)
- Report rate Bluetooth: 88-133 Hz (7,5-11,25 md)
- Mikroprosesor: 32-bit ARM
DAYA TAHAN BATERAI (DAPAT DIISI ULANG)4DAYA TAHAN BATERAI MUNGKIN BERVARIASI, BERDASARKAN KONDISI PENGGUNA DAN KOMPUTASI.
- Mode LIGHTSPEED: hingga maksimal 240 jam (non-stop gaming)
- Mode Bluetooth hingga maksimal 5,5 bulan (penggunaan standar)
PERSYARATAN
- Mode LIGHTSPEED: Port USB dan Windows® 7 atau versi terbaru, macOS® 10.12 atau versi terbaru, Chrome OS™ atau Android™ 3.2 atau versi terbaru
- Mode Bluetooth Perangkat berkemampuan Bluetooth dengan Windows 8 atau versi terbaru, macOS X 10.12 atau versi terbaru, Chrome OS, atau Android 5.0 atau versi terbaru
- Akses internet untuk mendownload Logitech G HUB software5Fitur terbaik memerlukan Logitech G HUB, tersedia untuk diunduh di logitechG.com/downloads
NOMOR SUKU CADANG
- 910-005651
Description
Exclusive Tech
Dual Dissipation
Library Quiet
Push-Pull Fans
Sleeved FEP
Twist and Play
Dual Dissipation
Library Quiet
Push-Pull Fans
Sleeved FEP
Twist and Play
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
