FURUNO Radar NAV1-1623 1pc

#Nomor SKU S028477402
Wishlist
Rp32.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NAV1-1623
Unit 1pc
Peak Output Power (kW) 2.2
Type Radome (mm) ø380 (15.0inch)
Frequency Range (MHz) 9410±30 (X-band)
Beam Width (˚) (Horizontal) 6.2 Beam Width (Vertical) 25
Range Scales (NM) 0.125-16
Antenna Rotation Speed (rpm) 24/31/41 (auto-select according to pulselength)
Display Unit (inch) 6 monochrome LCD
Temperature (°C) Display unit: -15 to +55 Antenna unit: -25 to +70
Waterproofing Display unit: IPX5 Antenna unit: IPX6
Power Supply (V DC) 12-24
Consumption Current (A) 3.2-1.4
Equipment List Standard Display Unit 1 Unit Radome Antenna Unit Rsb-0093 1 Unit Standard Installation Materials 1 Set Standard Spare Parts 1 Set
Garansi Unit 1 bulan
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 03 September 2021
Terakhir Diperbaharui 16 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
High Contrast 6inch Silver Bright LCD
13 range scales from 0.125 to 16 nm
Optional GPS/DGPS/WAAS navigator shows waypoint position with "lollipop mark"
Low power consumption 8 Watts in Watchman mode
Reverse video feature for effective use at night
Improved short range target detection by using narrower pulselengths and dual IF bandwidths
Zoom window for close observation of a specific area
Screenshots

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan