OneMed Timbangan Dapur Digital EK-5055 1pc
Rp189.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | EK-5055 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| LCD (mm) | 13 |
| Division (g) | 1 |
| Maximum Weight Capacity (kg) | 5 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 August 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 August 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Electronic Cooking Scale, Timbangan Dapur digital
Type: EK5055 OneMed
Spesifikasi:
- ISO 9001:2000 certified by SGS
- High precision strain gauge sensor
- 13 mm LCD display
- Division: 1 gram
- Berat beban maks: 5 kg / 11 lb
- Auto Zero / auto off
- Low Battery / Overweight warning
- Ukuran: 20 cm x 15 cm x 5 cm
- Kapasitas timbang max 5kg
- Ketelitian (graduation) 1 gram
- Kaca terbuat dari bahan tempered glass yang kuat dan tidak gampang pecah
- Ada tombol zero/tare
- Baterai AAA
- Auto off
Satuan: unit
Type: EK5055 OneMed
Spesifikasi:
- ISO 9001:2000 certified by SGS
- High precision strain gauge sensor
- 13 mm LCD display
- Division: 1 gram
- Berat beban maks: 5 kg / 11 lb
- Auto Zero / auto off
- Low Battery / Overweight warning
- Ukuran: 20 cm x 15 cm x 5 cm
- Kapasitas timbang max 5kg
- Ketelitian (graduation) 1 gram
- Kaca terbuat dari bahan tempered glass yang kuat dan tidak gampang pecah
- Ada tombol zero/tare
- Baterai AAA
- Auto off
Satuan: unit
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan