TEKIRO Tire Pressure Gauge Stick Type (Pengukur Tekanan Ban) AU-TG1670 1pc

#Nomor SKU S028410591
Wishlist
Rating:
100% of 100
(3)
Rp96.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AU-TG1670
Unit 1pc
Size (psi) 60
Material Chrome Vanadium
Dimension 1 (mm) 48
Dimension 2 (mm) 100
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 16 August 2021
Terakhir Diperbaharui 17 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan berbentuk bulat dan berukuran 60 psi dan berdimensi 222mm, 10mm, 27mm, 14mm, 8mm

Fungsi :untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraan

Material : chrome vanadium

Ukuran : 60 Psi

Alat ini untuk mengukur tekanan angin pada ban kendaraan anda.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk