TEKIRO Cutting Pliers Cable (Tang Potong Kabel) PL-CC1448 10inch 1pc

#Nomor SKU S028410447
Wishlist
Rp119.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PL-CC1448
Unit 1pc
Size (inch) 10
Dimension 1 (mm) 250
Dimension 2 (mm) 45
Material Chrome Vanadium
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 16 August 2021
Terakhir Diperbaharui 17 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO Tang Potong [10 Inch/ N-R] merupakan tang potong berbahan chrome vanadium yang didesain ergonomis sehingga nyaman digenggam karena high presission, tang ini mempunyai mata pisau pada sisi didalamnya yang berfungsi untuk memotong kabel dan kawat.

Fungsi : untuk memotong kabel
Material : Chrome Vanadium
Dimensi : 250mm 45mm

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan