TEKIRO Cable Stripper Pliers Automatic (Tang Pengupas Kabel) PL-AW1700 1pc

#Nomor SKU S028410430
Wishlist
Rating:
100% of 100
(3)
Rp309.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PL-AW1700
Unit 1pc
Size (inch) 8
Dimension 1 (mm) 205
Dimension 2 (mm) 48
Dimension 3 (mm) 52
Dimension 4 (mm) 152
Tension Knob Micro Adjust (AWG/mm²) 30/0.05
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 16 August 2021
Terakhir Diperbaharui 17 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Automatic Wire Stripper TEKIRO - Tang Kupas Kabel Otomatis Tekiro
Automatic Wire Stripper & Crimping TEKIRO

TEKIRO TANG PENGUPAS KABEL AUTOMATIS Merupakan alat untuk memotong atau mengupas kabel dengan bebagai macam ketebalan. Alat ini memiliki mata pisau beberapa ukuran mata sehingga tidak akan merusak kabel di dalamnya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.

Fungsi : memotong dan mengupas kabel.
Material : CR-V
Dimensi : 206mm 48mm 52mm

- Stripping, Cutting and Crimping All In One
- Alloy Steel Jaws : Hardness HRC52-57
- Applicable Wire Range : 10 - 24 AWG ( 0, 2-6 mm square )
- For Insulated and Non-Insulated Terminals : 10-22 AWG ( 0, 5-6 mm square )

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk