RYU Spray Gun Electric (Alat Semprot Elektrik) RSE800-1 800ml 1unit

#Nomor SKU S028410386
Wishlist
Rp469.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RSE800-1
Unit 1unit
Size (ml) 800
Voltage (V/Hz) 220/50
Power Consumption (W) 650
Motor Speed (rpm) 30000
Flexible Hose Length (m) 1.5
Spray Nozzle (mm) 2.6
Air pressure (kPa) 16
Flow Rate (ml/minute) 790
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 16 August 2021
Terakhir Diperbaharui 17 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- High Performance Motor
- Flexible Electric Spray Gun
- With Double Nozzle

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan