TEKIRO Cable Cutter (Tang Potong Kabel) PL-CB1694 1pc

#Nomor SKU S028410072
Wishlist
Rp129.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PL-CB1694
Unit 1pc
Size (inch) 4.9
Dimension 1 (mm) 125
Dimension 2 (mm) 37
Dimension 3 (mm) 28
Dimension 4 (mm) 17
Cable Type RG59/6/11/7 Coaxial Cable
Stripping Distance (mm) 6
Material Plastik Abs
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 16 August 2021
Terakhir Diperbaharui 17 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tekiro pisau cutter pemotong kabel biasa digunakan untuk mengupas dan memotong kabel
Fungsi : untuk memotong dan mengupas kabel
Material : Plastik ABS
Dimensi : 125mm

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan