TEKIRO Tire Changer (Mesin Pengganti Ban) AU-TC1876 1unit

#Nomor SKU S028409830
Wishlist
Rp22.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AU-TC1876
Unit 1unit
Motor Power (kW) 0.75
Max. Wheel Diameter (inch) 41
Max. Wheel Width (inch) 14
Clamping (inch) 6-24
Air Supply (bar) 8
Bread Breaker Force (Kgs) 2500
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 16 August 2021
Terakhir Diperbaharui 17 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO TIRE CHANGER Atau Tekiro Mesin Pengganti Ban adalah alat untuk melepas dan memasang ban motor, sehingga tidak merusak hill/ban dalam muapun ban luar

Spesifikasi:
Motor Power: 0, 75 W
Max Wheel Diameter: 41" (1.040 mm)
Max Wheel Width: 14" (355 mm)
Clamping: 6"-24"
Air Supply: 8 Bar
Bread Breaker Force: 2.500 Kgs

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan