TEKIRO Zinc Scissors (Gunting Seng) PL-AS1778 (Panjang) 12inch 1pc

#Nomor SKU S028409274
Wishlist
Rating:
100% of 100
(3)
Rp129.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PL-AS1778
Unit 1pc
Size (inch) 12
Dimension 1 (mm) 305
Dimension 2 (mm) 50
Dimension 3 (mm) 85
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 16 August 2021
Terakhir Diperbaharui 17 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Item Code: PL-AS1778
Ukuran: 12 inch / 30 cm
Tipe: Lurung Panjang
Bahan Gagang: PVC / TPR grip (design ergonomis dan anti slip, kuat dan nyaman)

Kapasiatas Potong (dalam diameter)
Soft Steel (Copper) / Baja Lunak (Tembaga): 1.5mm
Mild Steel (Cold Rolled Steel) / Baja Ringan: 1.2mm
Hard Steel (HRC 30) / Baja Keras: 1.0mm
Hard Steel (HRC 40) / Baja Keras: 0.6mm
Stainless Steel 304: 0.9mm

Safety lock: Unlock Automatically when handles are pressed / Kunci terbuka secara otomatis ketika gagang ditekan
Extra length on jaws for faster cut
Long Cut in Lightweight material
Can be used for medium thick zinc / Bisa digunakan untuk memotong seng dengan ketebalan sedang
For Cutting Straight, Left and Right
High Durable Hardness
High Precission
High Treated Steel
Comfortable Anti Slip Grip
Sharp and Precision Edge

JIS (Japan Industry Standard)
Barang dijamin original Tekiro.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk