TEKIRO Dongkrak Mesin AU-TJ1812 500kg 1unit

#Nomor SKU S028408994
Wishlist
Rp3.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AU-TJ1812
Unit 1unit
Capacity (kg) 500
Dimension 1 (mm) Min.1135, max. 1950
Berat (Kg) 38.0
Tanggal Produk Terdaftar 16 August 2021
Terakhir Diperbaharui 17 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Made of high strength steel for maximum durability, and you can use it for a long time with stable performance.
Comes with foot-operated pump and lowering pedal, great for high position installation and removal of automobile gearbox, car engines.
Maximum load is 500 Kg

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan