TEKIRO Bearing Separator Set (Pemisah Bearing) AU-SS1402 1pc

#Nomor SKU S028408680
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp1.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AU-SS1402
Unit 1pc
Material Chrome Vanadium
Berat (Kg) 4.7
Tanggal Produk Terdaftar 16 August 2021
Terakhir Diperbaharui 17 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bearing Separator digunakan untuk melepaskan atau memisahkan bearing dari dudukannya. Heat Treated Alloy Steel - Drop forged for extra strength - Chrome plated and Black oxide finish - Easy to remove bearing, berdimensi 107mmx83mmx131mmx78mm

Fungsi :"Bearing Separator digunakan untuk melepaskan atau memisahkan bearing dari dudukannya.
Material : chrome vanadium

Isi:
- 2 pcs Bearing Separator Capacity 30x50 mm ( 1_1/4" - 2_1/2") Capacity 50x75 mm (2_1/4" - 3_1/2")
- 2 pcs 17xL127 mm Extention Screw (Male & Female Threads)
- 2 pcs 17xL127 mm Extention Screw (Male Threads)
- 2 pcs 17xL103 mm Extention Screw (Male & Female Threads)
- 2 pcs 17xL103 mm Extention Screw (Male Threads)
- 1 pcs 6" Bar - Type Puller Yoke
- 1 pcs Forcing Screw 9/16"xL175 mm

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk