MAKITECH Wheel Conveyor Type W-40SL 2400-50 Major Green 50mm 1pc

#Nomor SKU S028408352
Wishlist
Rp5.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2400-50
Unit 1pc
Material Iron
Wheel Type Pressed Wheel
Frame Length (mm) 2400
Pitch (mm) 50
Number of Holes 48
Color Major Green
Size (mm) 50
Berat (Kg) 8.3
Tanggal Produk Terdaftar 14 August 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a wheel plated by pressing the outer ring and case from a flat plate, and is suitable for low-cost, light to medium load load rotation. Wheel outer diameter is 40, wheel width is 20 and the total height is 53.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan