MAKITECH Wheel Conveyor Type W-2025SUS 1000-25 SUS 25mm 1pc

#Nomor SKU S028406976
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1000-25
Unit 1pc
Material SUS
Wheel Type Stainless Steel
Frame Length (mm) 1000
Pitch (mm) 25
Number of Holes 40
Color SUS
Size (mm) 25
Berat (Kg) 3.2
Tanggal Produk Terdaftar 14 August 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Made of all stainless steel, it has excellent water and corrosion resistance. Wheel outer diameter is 20, wheel width is 25 and the total height is 27.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan