MAKITECH Wheel Conveyor Type W-2015BS 1000-35 Major Green 35mm 1pc

#Nomor SKU S028406631
Wishlist
Rp5.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1000-35
Unit 1pc
Material Iron
Wheel Type Precision-Machined
Frame Length (mm) 1000
Pitch (mm) 35
Number of Holes 27
Color Major Green
Size (mm) 35
Berat (Kg) 2.1
Tanggal Produk Terdaftar 14 August 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a wheel processed by scraping the outer ring and inner ring from round steel, pipes, etc. The retainer eliminates contact with the steel ball dos and rotates better than the press wheel, so the rotation sound is quieter. Suitable for high quality, light to heavy load load rotation. Wheel outer diameter is 20, wheel width is 15 and the total height is 27.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan