OMRON Machine Controller NX1P Series NX1P2-9024DT 1pc

#Nomor SKU S028406129
Wishlist
Rp14.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NX1P2-9024DT
Unit 1pc
Shape Built-in input/output, DC power type
Number of Input/Output Points (Built-in) 24 (input/14, output/10)
Input (Built-in) DC input type
Output (Built-in) transistor output (NPN) type
Controls [Engine] No motion control axis (single position control axis only)
Number of control axes (Motion that can be controlled synchronously)2
M Code 66506572
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 12 August 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan