Fuji Electric Low Voltage 3Phase Premium Efficiency Motor (Indoor Type) Leg Mounted Type MLU1115A-4-400V 1pc

#Nomor SKU S028403449
Wishlist
Rp16.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MLU1115A-4-400V
Unit 1pc
Dimension A (mm) 187
Power Supply Three-phase
Rated Frequency (Hz) 50/60
Dimension E (mm) 95
Frame No. 112M
Standard Application: JIS C 4213, Efficiency: JIS 4034-30: 2011 (IE3 equivalent)
Type General-purpose motor
Voltage (V) 400/400-440
Output (kW) 3.7
Number of Poles 4
Operating Temperature Range (°C) -30~+50
Dimensions d (mm) 235
Dimension F (mm) 70
Dimension L (mm) 387
Dimension S (mm) 28j6
Type of Sign Leg mounting
Frame Control concentration: Working environment evaluation standard (Ministry of Labor Notification No. 79)
Bearing Identification Number (Drive side) 6306ZZ, (Anti-drive side) 6206ZZ
M Code 17177457
Berat (Kg) 46.0
Tanggal Produk Terdaftar 10 August 2021
Terakhir Diperbaharui 27 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan