Fuji Electric Motor Indoor Type Leg Mounted Low Voltage 3-Phase Premium Efficiency (Dinamo Motor Listrik)

Sebelum PPN:
Rp8.999.900 - Rp20.999.900
Spesifikasi
Power SupplyThree-phase
Rated Frequency (Hz)50/60
Number of Poles4
Operating Temperature Range (°C)-30~+50
StandardApplication: JIS C 4213, Efficiency: JIS 4034-30: 2011 (IE3 equivalent)
TypeGeneral-purpose motor
Type of SignLeg mounting

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait