DEWALT Cordless Angle Grinder Max Slide SAG M10 Kit DCG405P2-B1 1unit

#Nomor SKU S028397373
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp6.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DCG405P2-B1
Unit 1unit
Voltage (V) 20
Battery Capacity (AH) 5
Charger DCB115
Disc Diameter (mm) 100
Spindle Thread M10
Switch Type Slider
No Load Speed (rpm) 9000
Berat (Kg) 2.7
Tanggal Produk Terdaftar 04 August 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Specifications:
Voltage : 20V
Battery Capacity : 5.0 Ah
Battery : 2
Charger : DCB115
Disc Diameter : 100mm ( 4" )
Spindle Thread : M10
Switch Type : Slider
No Load Speed : 9000 rpm
Soft Start : Yes
E-clutch : Yes
E-brake : Yes
Weight : 2.9 Kg ( With Battery )

Features:
- Brushless motor of the angle grinder requires no brush changes.
- DEWALT grinder's brake stops wheel in 2 seconds or less on average.
- Kickback Brake engages when a pinch, stall, or bind-up event is sensed and the electronic brake engages with maximum force to quickly stop the wheel, reduce the movement of the metal grinder and shut the grinder off
- Power Loss Reset prevents accidental restarts following a power disruption when the tool is left in the "on" position

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk