DEWALT Cordless Angle Grinder Max Flexvolt DCG418N-KR Bare Unit 1unit

#Nomor SKU S028397366
Wishlist
Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DCG418N-KR
Unit 1unit
Voltage (V) 54
Max Disc. Diameter (mm) 125
No Load Speed (mm) 9000
Spindle Thread M14
Spindle Lock yes
Battery Chemistry XR Li-Ion
Battery Capacity 2 pcs x 6.0 Ah
Berat (Kg) 2.6
Tanggal Produk Terdaftar 04 August 2021
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Specifications:
Voltage: 54V Max
Max Disc. Diameter: 125 mm
No Load Speed: 9.000 mm
Spindle Thread: M14
Spindle Lock: Yes
Battery Chemistry: XR Li-Ion
Battery Capacity: 2 pcs x 6.0 Ah
Weight: 2.18 Kg
Weight: 4.6 Kg

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan