BLACK+DECKER Lithium Flexi Dustbuster (Hair Removal) PD1420LP-B1 1unit

#Nomor SKU S028397335
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PD1420LP-B1
Unit 1unit
Voltage (V) 14.4
Suction Motor Power (W) 20
Airflow (L/minute) 1000
Berat (Kg) 2.3
Tanggal Produk Terdaftar 04 August 2021
Terakhir Diperbaharui 12 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Vacuum cleaner tangan nirkabel yang menggunakan teknologi lithium ion dengan tegangan 14.4V ini dilengkapi dengan 3 jenis nozzle
untuk hasil membersihkan yang maksimal yaitu nozzle PET yang digunakan untuk menghisap bulu hewan peliharaan,
nozzle celah yang digunakan untuk membersihkan bagian celah-celah dan
nozzle sikat yang digunakan untuk membersihkan kotoran yang menempel.
Selain itu produk ini dilengkapi dengan selang fleksibel sepanjang 1.5m yang dapat digunakan untuk membersihkan area yang sulit dijangkau.
Produk ini memiliki filter HEPA dengan sistem 3 kali penyaringan yang baik untuk anti allergic serta mudah dibersihkan (hanya dengan air mengalir).
Vakum tangan ini dilengkapi dengan sistem siklon dan daya hisap sebesar 20W aliran udara 1000 L/min sehingga memiliki daya hisap yang kuat.
Terdapat pula Fitur ECO Smart Charge yang memungkinkan pengisian baterai 4x lebih cepat yang dilengkapi dengan indikator baterai untuk menginformasikan sisa baterai.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait