STANLEY Mesin Bor Bobok Beton QCC SDS Plus 3 Mode dengan Kitbox dan Perlengkapan SHR264KA-B1 1unit
Rp2.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SHR264KA-B1 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Power (W) | 800 |
| Chuck Capacity (mm) | 26 |
| Drilling Mode | Hammer Drill, Rotary Drill & Chiseling |
| Impact Rate (bpm) | 0-4670 |
| Berat (Kg) | 10.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 August 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Spesifikasi
Power input: 800W
Chuck Capacity: 26 mm
Drilling mode: Hammer Drill, Rotary Drill & Chiseling
Impact Rate: 0-4670BPM
Variable Speed: Yes
Lock On Switch: Yes
Packaging Kit: Box
Power input: 800W
Chuck Capacity: 26 mm
Drilling mode: Hammer Drill, Rotary Drill & Chiseling
Impact Rate: 0-4670BPM
Variable Speed: Yes
Lock On Switch: Yes
Packaging Kit: Box
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan