STANLEY QCC SDS Plus Rotary Hammer 3 Mode with Kitbox and Free Accessories (Mesin Bor Bobok Beton)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Power (W)800
Chuck Capacity (mm)26
Drilling ModeHammer Drill, Rotary Drill & Chiseling
Impact Rate (bpm)0-4670

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Spesifikasi
Power input: 800W
Chuck Capacity: 26 mm
Drilling mode: Hammer Drill, Rotary Drill & Chiseling
Impact Rate: 0-4670BPM
Variable Speed: Yes
Lock On Switch: Yes
Packaging Kit: Box

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait