Molykote Silicone 55 O-Ring Grease 1box(10pcs)
Rp51.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 55 O-Ring Grease |
|---|---|
| Unit | 1box(10pcs) |
| Product Type | Greases |
| Technology | Silicone |
| Base Oil Viscosity | '76 at 40°C |
| NLGI Grade | 2 |
| Thickener | Lithium |
| Solid Lubricants | None |
| Low Temperature (°C) | -65 |
| High Temperature (°C) | 175 |
| Color | Off White |
| Berat (Kg) | 10.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 July 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Silicone-based material that helps ensure positive lubrication and sealing by slightly swelling rubber O-rings and seals. This product is heat-stable and oxidation-resistant.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan