AOTAI Plasma Cutting Inverter (Mesin Potong Plasma) CUT40i 1unit

#Nomor SKU S028363774
Wishlist
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CUT40i
Unit 1unit
Rated Input Capacity (kVA) 7
Rated Input Current (A) 31
Duty Cycle (%) '60% @40A at 40°C
OCV (V) Around 285
Output Current Range (A) 15-40
Arc Ignition Method HF Contact
Maximum Cutting Thickness (mm) 8 (Carbon Steel)
Airflow (L/minute) 250
Protection Class IP23S
Insulation class H
Berat (Kg) 9.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2021
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
-Fan on demand
-New style of torch make a smooth cutting edge
-HF ignition to provide best arc start and avoid defect in arc start process
-Small size, light weght for portable usage

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait