Lacie 3.5inch 2big Thunderbolt2 USB 3.0 7200RPM + Cable Included STEY8000400 8TB 1unit

#Nomor SKU S028342151
Wishlist
Rp39.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number STEY8000400
Unit 1unit
Capacity (TB) 8
HDD Slot 2
Hard Disk Rotational Speed (rpm) 7200
Power Supply (V) 100-240
Frequency (Hz) 50/60
Power Consumption (W) 60
Dimension WxHxD (mm) 109x130x217
Weight (kg) 3
Interface 2xThunderbolt 2, 1xUSB 3.0 (UAS and USB 2.0 compatible)
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 16 July 2021
Terakhir Diperbaharui 15 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan