Lacie 3.5inch 2big Thunderbolt2 USB 3.0 7200RPM + Cable Included

Sebelum PPN:
Rp53.999.900 - Rp85.999.900
Spesifikasi
HDD Slot2
Hard Disk Rotational Speed (rpm)7200
Power Supply (V)100-240
Frequency (Hz)50/60
Dimension WxHxD (mm)109x130x217
Interface2xThunderbolt 2, 1xUSB 3.0 (UAS and USB 2.0 compatible)
Power Consumption (W)60
Weight (kg)3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan