Extech IR Thermometer 42570 Dual Laser 2200C 1pc

#Nomor SKU S028338048
Wishlist
Rp15.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 42570
Unit 1pc
Model Dual Laser 2200C
Produk Dual Laser IR Thermometer
Memory Manual
Resolution (°C) 0.1
Safety Approval CE
Temperature Range (°C) -50 to 2200
Manufacturing Number 42570
Netto Weight (kg) 0.32
Dimension Unit (mm) 204x155x52
Type Dual Laser IR Thermometer
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 14 July 2021
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
DUAL LASER IR THERMOMETER 2200C 42570 adalah alat yang dipergunakan untuk mengatur temperature pada benda kerja. Alat in i bekerja dengan cara mendeteksi menggunakan laser yang ditembakkan lang sung pada benda kerja lalu mengkonversi sinyal yang ditangkap sehingga diperoleh data temperatur. Alat ini sangat dapat diandalkan untuk mengukur benda kerja yang sulit diraih dari jangkauan. Infrared Thermometer ini mempunyai range -50 to 2200 Deg. C. Infrared Thermometer sering digunakan di industri, pabrik, atau laboratorium.
Feature
Type K thermocouple input from -58 to 2498 Deg.F (-50 to 1370 Deg.C) — range is dependent on probe
Lock function for continuou s readings
White backlit multifunction LCD display with bargraph
Fast 100 millisecond response time
MAX/MIN/AVG/DIF feat u re displays highest, lowest, average, and MAX minus Min values
Adjustable emissivity increases measurement accuracy for different surfaces
Adjustable High/Low set points with audible alarm a lerts user when temperature exceeds the programmed set points
USB interface includes software
Tripod mounting feature
Complete with general purpose Type K Temperature probe, USB cab le and s oftware, tripod, carrying case and 9V battery

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan