Electrolux Rice Cooker Explore 7 (Penanak Nasi) E7RC1-650K 1.8L 1unit

#Nomor SKU S028337652
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number E7RC1-650K
Unit 1unit
Capacity (L) 1.8
Voltage (V) 220-240
Color Black
Dimension (HxWxD) (mm) 254x393x287
Total Wattage (W) 760
SNI License Yes
SNI Number SNI 7859:2013, SNI IEC 60335-2-15-2011 // SPPT SNI 796/LSPr-058-IDN/003/07/2023
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 14 July 2021
Terakhir Diperbaharui 21 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan