WILSON CABLES Power Cable NYA (Cu/PVC) Series For Building (Kabel Listrik) 450/750V Red 10mm2 1roll(50m)
Rp999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1roll(50m) |
|---|---|
| Color | Red |
| Core x Size (mm²) | 1x10 |
| Conductor Material | Solid 99,99% Tembaga Murni |
| Insulation Material | PVC |
| Nominal Cross Section Area (mm²) | 10 |
| Number of Cores | 1 |
| Length (m) | 50 |
| Berat (Kg) | 10.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 July 2021 |
| Terakhir Diperbaharui | 15 January 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Digunakan di tempat yang kering untuk instalasi tetap. Aplikasi didalam atau diluar dinding. Gunakan pipa/conduit PVC atau saluran tertutup untuk instalasi yang aman.
Peringatan
Rekomendasi Penggunaan Kabel Sesuai Warna Standar Persyaratan Umum Instalasi Listrik adalah :Fase 1 (L1/R) : Merah
Fase 2 (L2/S) : Kuning
Fase 3 (L3/T) : Hitam
Netral (N) : Biru
Pembumian (PE) : Hijau - Kuning
Fitur
3X Lebih cepat padam ketika terbakar99,99% Tembaga Murni
Aplikasi Mudah
Kegunaan
Bahasa
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Series%20For%20Building%20(Kabel%20Listrik)/WILSON%20CABLES%20Power%20Cable%20NYA%20(Cu%2FPVC)%20Series%20For%20Building%20(Kabel%20Listrik)%20450%2F750V%20Red%2010mm2%201roll(50m)/g6S028328582-1.jpg)